ARTEMIDE ITALIA SRL - ARMA000300 SHOGUN TAVOLO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Portalampada - E27
Tipo di apparecchio - Lampada da scrivania (Ufficio)
Con lampada - no
Altezza / Profondità - 595 mm
Flessibile - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Shogun tavolo
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8001022737587
Codice prodotto
ARMA000300
Cod. produttore
A000300
Produttore
ARM
Portalampada:
E27
Tipo di apparecchio:
Lampada da scrivania (Ufficio)
Con lampada:
no
Altezza / Profondità:
595 mm
Flessibile:
no
Con dimmer:
no
Regolabile:
no
Metodo di montaggio:
Con morsetto
Colore del corpo:
Nero
Tensione nominale:
220...240 V
Lampada:
Lampada alogena HV (High Voltage)
Classe di protezione:
II
Adatto per numero di lampade:
1
Materiale del diffusore:
Altri
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no
Con l'interruttore:
no
Alimentazione:
Non richiesto
Con presa di corrente:
no



