ARTEMIDE ITALIA SRL - ARM1999110APP DISCOVERY LED S - APP COMPATIBLE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 648 lm
Colore del corpo - Alluminio
Durata utile L70/B50 a 25 °C - 50000 h
Diametro - 700 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449076886577
Codice prodotto
ARM1999110APP
Cod. produttore
1999110APP
Produttore
ARM
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
648 lm
Colore del corpo:
Alluminio
Durata utile L70/B50 a 25 °C:
50000 h
Diametro:
700 mm
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Alluminio
Lampada:
LED sostituibile
Emissione luminosa:
Diretta
Adatto per configurazione in fila continua:
no
Materiale del diffusore:
Plastica opaca/satinata
Lunghezza della sospensione:
500...1650 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Alimentatore incluso:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Sospensione fornita con il prodotto:
sì
Con luce diretta / indiretta con regolazione separata:
no
Altezza / Profondità:
17 mm
Classe di protezione:
I
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no
Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
Adatto per lampade di potenza:
5.4...5.4 W
Indice di resa cromatica:
90-100