ARTEMIDE ITALIA SRL - ARM1800140A LAGUNA 16 T ORO SAT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Max prestazioni del sistema - 6 W
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 369 lm
Portalampada - E14
Temperatura di colore - 2700...2700 K
Tipo di apparecchio - Lampada da salotto (Arredo)
Confezione
1 PZ
EAN
7449077566898
Codice prodotto
ARM1800140A
Cod. produttore
1800140A
Produttore
ARM
Max prestazioni del sistema:
6 W
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
369 lm
Portalampada:
E14
Temperatura di colore:
2700...2700 K
Tipo di apparecchio:
Lampada da salotto (Arredo)
Con lampada:
no
Altezza / Profondità:
240 mm
Flessibile:
no
Con dimmer:
sì
Regolabile:
no
Metodo di montaggio:
Base di supporto
Materiale (del corpo):
Alluminio
Con luce diretta / indiretta con regolazione separata:
no
Colore del corpo:
Ottone
Tensione nominale:
220...240 V
Regolabile in altezza:
no
Lampada:
LED sostituibile
Classe di protezione:
II
Materiale del diffusore:
Vetro opaco/satinato
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no
Con l'interruttore:
sì
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Alimentatore incluso:
sì
Adatto per lampade di potenza:
8...8 W
Montaggio a parete:
no
Con presa di corrente:
sì
Colore della luce:
Bianco
Indice di resa cromatica:
80-89
Diametro:
160 mm



