ARTEMIDE ITALIA SRL - ARM1751030A LA PETITE T NRO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Portalampada - E14
Tipo di apparecchio - Lampada da salotto (Arredo)
Con lampada - sì
Altezza / Profondità - 370 mm
Flessibile - no
Confezione
1 PZ
EAN
7449079343435
Codice prodotto
ARM1751030A
Cod. produttore
1751030A
Produttore
ARM
Portalampada:
E14
Tipo di apparecchio:
Lampada da salotto (Arredo)
Con lampada:
sì
Altezza / Profondità:
370 mm
Flessibile:
no
Con dimmer:
no
Regolabile:
no
Metodo di montaggio:
Base di supporto
Materiale (del corpo):
Alluminio
Colore del corpo:
Nero
Tensione nominale:
220...240 V
Lampada:
LED non sostituibile
Classe di protezione:
II
Materiale del diffusore:
Plastica, strutturata
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Alimentatore incluso:
sì
Con presa di corrente:
sì
Colore della luce:
Bianco
Lunghezza:
250 mm



