ARTEMIDE ITALIA SRL - ARM1739010A DEMETRA PROF.LED T CORPO GRO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Max prestazioni del sistema - 12 W
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 1129 lm
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Tipo di apparecchio - Lampada da scrivania (Ufficio)
Con lampada - sì
Confezione
1 PZ
EAN
7449076412073
Codice prodotto
ARM1739010A
Cod. produttore
1739010A
Produttore
ARM
Max prestazioni del sistema:
12 W
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
1129 lm
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Tipo di apparecchio:
Lampada da scrivania (Ufficio)
Con lampada:
sì
Altezza / Profondità:
1020 mm
Flessibile:
no
Con dimmer:
sì
Regolabile:
sì
Metodo di montaggio:
Base di supporto
Materiale (del corpo):
Alluminio
Con luce diretta / indiretta con regolazione separata:
no
Colore del corpo:
Antracite
Tensione nominale:
220...240 V
Regolabile in altezza:
sì
Lampada:
LED sostituibile
Classe di protezione:
III
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
sì
Con l'interruttore:
sì
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Alimentatore incluso:
no
Adatto per lampade di potenza:
9.37...9.37 W
Dimmerabile LineSwitch:
sì
Montaggio a parete:
sì
Diffusore luce:
Lente focus
Con presa di corrente:
sì
Colore della luce:
Bianco
Indice di resa cromatica:
90-100
Larghezza:
1000 mm
Lunghezza:
310 mm



