ARTEMIDE ITALIA SRL - ARM1734010A DEMETRA LED T CORPO GRO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di apparecchio - Lampada da scrivania (Ufficio)
Con lampada - sì
Altezza / Profondità - 570 mm
Flessibile - no
Con dimmer - sì
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Demetra LED
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
7449076948930
Codice prodotto
ARM1734010A
Cod. produttore
1734010A
Produttore
ARM
Tipo di apparecchio:
Lampada da scrivania (Ufficio)
Con lampada:
sì
Altezza / Profondità:
570 mm
Flessibile:
no
Con dimmer:
sì
Regolabile:
sì
Metodo di montaggio:
Base di supporto
Materiale (del corpo):
Alluminio
Colore del corpo:
Grigio
Tensione nominale:
220...240 V
Lampada:
LED non sostituibile
Classe di protezione:
II
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no
Con l'interruttore:
no
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Alimentatore incluso:
sì
Con presa di corrente:
no
Lunghezza:
650 mm



