ARTEMIDE ITALIA SRL - ARM1733050A DEMETRA LED T BASE NRO OPACO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Piastra di montaggio
Materiale - Alluminio
Colore - Nero
Diametro - 210 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449077279460
Codice prodotto
ARM1733050A
Cod. produttore
1733050A
Produttore
ARM
Tipo di accessorio / ricambio:
Piastra di montaggio
Materiale:
Alluminio
Colore:
Nero
Diametro:
210 mm
Demetra LED T Base Opaque Black.


