ARTEMIDE ITALIA SRL - ARM1711010A METEORITE 48 ALO T

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Portalampada - E27
Tipo di apparecchio - Lampada da salotto (Arredo)
Con lampada - sì
Altezza / Profondità - 430 mm
Flessibile - no
Confezione
1 PZ
EAN
8013768119626
Codice prodotto
ARM1711010A
Cod. produttore
1711010A
Produttore
ARM
Portalampada:
E27
Tipo di apparecchio:
Lampada da salotto (Arredo)
Con lampada:
sì
Altezza / Profondità:
430 mm
Flessibile:
no
Con dimmer:
no
Regolabile:
no
Metodo di montaggio:
Base di supporto
Materiale (del corpo):
Acciaio
Colore del corpo:
Bianco
Tensione nominale:
220...240 V
Lampada:
LED sostituibile
Classe di protezione:
II
Materiale del diffusore:
Vetro strutturato
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no
Con l'interruttore:
sì
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Alimentatore incluso:
sì
Montaggio a parete:
sì
Con presa di corrente:
sì


