ARTEMIDE ITALIA SRL - ARM1701010A METEORITE 35 ALO C/W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 2900...2900 K
Grado di protezione (IP) - IP20
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 2870 lm
Con rilevatore di movimento - no
Con lampada - no
Confezione
1 PZ
EAN
7449078925007
Codice prodotto
ARM1701010A
Cod. produttore
1701010A
Produttore
ARM
Temperatura di colore:
2900...2900 K
Grado di protezione (IP):
IP20
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
2870 lm
Con rilevatore di movimento:
no
Con lampada:
no
Lampada:
Lampada alogena HV (High Voltage)
Colore del corpo:
Bianco
Materiale (del corpo):
Vetro
Portalampada:
E27
Tensione nominale:
220...240 V
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Con sensore di luminosità:
no
Materiale del diffusore:
Vetro strutturato
Larghezza:
350 mm
Classe di protezione:
II
Alimentazione:
Non richiesto
Altezza / Profondità:
307 mm
Emissione luminosa:
Diretta
Colore della luce:
Bianco
Adatto per numero di lampade:
1
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no



