ARTEMIDE ITALIA SRL - ARM1634010A MELETE ALO W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP20
Con rilevatore di movimento - no
Lampada - Lampada alogena HV (High Voltage)
Colore del corpo - Bianco
Materiale (del corpo) - Alluminio
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
7449074568574
Codice prodotto
ARM1634010A
Cod. produttore
1634010A
Produttore
ARM
Grado di protezione (IP):
IP20
Con rilevatore di movimento:
no
Lampada:
Lampada alogena HV (High Voltage)
Colore del corpo:
Bianco
Materiale (del corpo):
Alluminio
Portalampada:
R7s
Tensione nominale:
220...240 V
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Con sensore di luminosità:
no
Lunghezza:
138 mm
Larghezza:
228 mm
Classe di protezione:
I
Altezza / Profondità:
55 mm
Emissione luminosa:
Diretta / indiretta
Distribuzione luminosa:
Asimmetrica
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no