ARTEMIDE ITALIA SRL - ARM1477W10A MERCURY MINI LED S 2700K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 2700...2700 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 1447 lm
Colore del corpo - Alluminio
Diametro - 700 mm
Con lampada - sì
Confezione
1 PZ
EAN
7449077264701
Codice prodotto
ARM1477W10A
Cod. produttore
1477W10A
Produttore
ARM
Temperatura di colore:
2700...2700 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
1447 lm
Colore del corpo:
Alluminio
Diametro:
700 mm
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Alluminio
Lampada:
LED non sostituibile
Emissione luminosa:
Diretta
Adatto per configurazione in fila continua:
no
Tipo di tensione:
AC
Lunghezza della sospensione:
2614...2614 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Alimentatore incluso:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Alimentazione:
Reattore elettronico
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Sospensione fornita con il prodotto:
sì
Con luce diretta / indiretta con regolazione separata:
no
Dimmerabile con push-button:
sì
Colore della luce:
Bianco
Classe di protezione:
I
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no
Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
Adatto per lampade di potenza:
29...29 W
Indice di resa cromatica:
90-100
Fattore di potenza:
0.9



