pagina iniziale

ARTEMIDE ITALIA SRL - ARM1471110A DROPLET MINI PAR/PLAF LED DIM

ARTEMIDE ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 2288 lm

  • Con lampada -

  • Lampada - LED non sostituibile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449078896833

Codice prodotto

ARM1471110A

Cod. produttore

1471110A

Produttore

ARM

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Grado di protezione (IP):

IP20

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

2288 lm

Con lampada:

Lampada:

LED non sostituibile

Rendimento luminoso delle lampade:

65.37 lm/W

Colore del corpo:

Cromo

Materiale (del corpo):

Alluminio

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Alimentatore incluso:

Diametro esterno:

600 mm

Adatto per configurazione in fila continua:

no

Classe di protezione:

I

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Altezza / Profondità:

340 mm

Emissione luminosa:

Diretta

Colore della luce:

Bianco

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Indice di resa cromatica:

80-89

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Montaggio a parete:

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Lampada da parete/soffitto, ampliamento di gamma della serie Droplet. Materiali: corpo luminoso in alluminio pressofuso; riflettore in alluminio stampato e verniciato. Colore: Cromo lucido / Alluminio. Categoria: LED. Watt: 35W. Flusso Luminoso (lm): 2288lm. Tipologia: 1. Color Rendering: 80. Temperatura Colore (K): 3000K. Classe: A.