pagina iniziale

ARTEMIDE ITALIA SRL - ARM1442010A EQUILIBRIST LED T NERO

ARTEMIDE ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di apparecchio - Lampada da scrivania (Ufficio)

  • Con lampada -

  • Altezza / Profondità - 630 mm

  • Flessibile - no

  • Con dimmer -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449079412193

Codice prodotto

ARM1442010A

Cod. produttore

1442010A

Produttore

ARM

Tipo di apparecchio:

Lampada da scrivania (Ufficio)

Con lampada:

Altezza / Profondità:

630 mm

Flessibile:

no

Con dimmer:

Regolabile:

no

Metodo di montaggio:

Base di supporto

Materiale (del corpo):

Alluminio

Colore del corpo:

Nero

Tensione nominale:

220...240 V

Lampada:

LED non sostituibile

Classe di protezione:

III

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Alimentatore incluso:

no

Colore della luce:

Bianco

Larghezza:

100 mm

Lunghezza:

850 mm

Materialli: Alluminio; Contrappeso della base in acciaio. Due lampade come una bilancia in cerca di equilibrio. L’Equilibrista è un oggetto segnale e lusorio: due lampade dissimili, in rotazione, in rivoluzione che ruotano attorno ad un asse verticale. Una sorta di semaforo high-tech nel quale i segnali emettono luce dissimmetrica.Regolatore luminosita: accensione separata dei switch dimmer. Colore: Nero. Materiale: Alluminio; Contrappeso della base in acciaio. Categoria: LED. Watt: 2,7W. Flusso Luminoso(lm): 350lm. Tipologia: 1. Temperatura Colore (K): 3000K. Classe: A. Categoria: LED. Watt: 6,3W. Flusso Luminoso (lm): 590lm. Tipologia: 1. Temperatura Colore (K): 3000K. Classe: A.