ARTEMIDE ITALIA SRL - ARM1407010A GOPLE LAMP RWB


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 1100 lm
Colore del corpo - Bianco
Diametro - 210 mm
Con lampada - sì
Materiale (del corpo) - Alluminio
Confezione
1 PZ
EAN
7449076886386
Codice prodotto
ARM1407010A
Cod. produttore
1407010A
Produttore
ARM
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
1100 lm
Colore del corpo:
Bianco
Diametro:
210 mm
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Alluminio
Lampada:
LED sostituibile
Emissione luminosa:
Diretta
Adatto per configurazione in fila continua:
no
Materiale del diffusore:
Vetro opaco/satinato
Lunghezza della sospensione:
920...1720 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no
Adatto per numero di lampade:
1
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Alimentatore incluso:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Sospensione fornita con il prodotto:
sì
Con luce diretta / indiretta con regolazione separata:
no
Altezza / Profondità:
420 mm
Dimmerabile con push-button:
sì
Colore della luce:
Bianco
Classe di protezione:
I
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no
Adatto per lampade di potenza:
21...21 W
Indice di resa cromatica:
90-100