ARTEMIDE ITALIA SRL - ARM1292010A EDGE 21 PTE/PLAF BIANCO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP65
Con lampada - no
Lampada - Lampada fluorescente compatta
Materiale (del corpo) - Plastica
Portalampada - E27
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8001022550032
Codice prodotto
ARM1292010A
Cod. produttore
1292010A
Produttore
ARM
Grado di protezione (IP):
IP65
Con lampada:
no
Lampada:
Lampada fluorescente compatta
Materiale (del corpo):
Plastica
Portalampada:
E27
Tensione nominale:
220...240 V
Adatto per montaggio a sospensione:
no
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Lunghezza:
350 mm
Materiale del diffusore:
Plastica, opalescente
Larghezza:
320 mm
Classe di protezione:
II
Emissione luminosa:
Diretta
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Montaggio a parete:
sì
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no


