ARTEMIDE ITALIA SRL - ARM1275010A NH S2 22

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 1142 lm
Colore del corpo - Nero
Portalampada - E27
Lunghezza - 905 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449076515781
Codice prodotto
ARM1275010A
Cod. produttore
1275010A
Produttore
ARM
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
1142 lm
Colore del corpo:
Nero
Portalampada:
E27
Lunghezza:
905 mm
Con lampada:
no
Materiale (del corpo):
Altri
Lampada:
LED sostituibile
Emissione luminosa:
Diretta
Adatto per configurazione in fila continua:
no
Materiale del diffusore:
Vetro opaco/satinato
Lunghezza della sospensione:
903...1903 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Alimentatore incluso:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Larghezza:
900 mm
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Sospensione fornita con il prodotto:
sì
Con luce diretta / indiretta con regolazione separata:
no
Altezza / Profondità:
403 mm
Colore della luce:
Bianco
Dimmerabile tramite modulazione tensione di rete:
sì
Classe di protezione:
II
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no
Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
Adatto per lampade di potenza:
15...15 W



