ARTEMIDE ITALIA SRL - ARM1183010A TOLOMEO PARETE STRUTT. X DIFF.180 *

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP20
Lampada - Lampada alogena HV (High Voltage)
Colore del corpo - Alluminio
Materiale (del corpo) - Alluminio
Portalampada - E27
Confezione
1 PZ
EAN
8013768195323
Codice prodotto
ARM1183010A
Cod. produttore
1183010A
Produttore
ARM
Grado di protezione (IP):
IP20
Lampada:
Lampada alogena HV (High Voltage)
Colore del corpo:
Alluminio
Materiale (del corpo):
Alluminio
Portalampada:
E27
Tensione nominale:
220...240 V
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Lunghezza:
180 mm
Materiale del diffusore:
Altri
Diametro esterno:
180 mm
Classe di protezione:
I
Altezza / Profondità:
326 mm
Emissione luminosa:
Diretta
Adatto per numero di lampade:
1
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Diametro di incasso:
110 mm


