ARTEMIDE ITALIA SRL - ARM1142020A CHOOSE PTE S/INT.IP23 RIVEST.PERG.


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP23
Con rilevatore di movimento - no
Con lampada - no
Lampada - Lampada alogena HV (High Voltage)
Materiale (del corpo) - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
8013768195293
Codice prodotto
ARM1142020A
Cod. produttore
1142020A
Produttore
ARM
Grado di protezione (IP):
IP23
Con rilevatore di movimento:
no
Con lampada:
no
Lampada:
Lampada alogena HV (High Voltage)
Materiale (del corpo):
Altri
Portalampada:
E14
Tensione nominale:
220...240 V
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Con sensore di luminosità:
no
Lunghezza:
237 mm
Materiale del diffusore:
Plastica, trasparente
Larghezza:
146 mm
Classe di protezione:
II
Alimentazione:
Non richiesto
Altezza / Profondità:
184 mm
Emissione luminosa:
Diretta
Adatto per numero di lampade:
1
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no