ARTEMIDE ITALIA SRL - ARM1128120A CHOOSE T CROMO RIVEST.PERG.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 820 lm
Portalampada - E27
Temperatura di colore - 2800...2800 K
Tipo di apparecchio - Lampada da salotto (Arredo)
Con lampada - no
Confezione
1 PZ
EAN
7449077306920
Codice prodotto
ARM1128120A
Cod. produttore
1128120A
Produttore
ARM
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
820 lm
Portalampada:
E27
Temperatura di colore:
2800...2800 K
Tipo di apparecchio:
Lampada da salotto (Arredo)
Con lampada:
no
Altezza / Profondità:
554 mm
Flessibile:
no
Con dimmer:
no
Regolabile:
sì
Metodo di montaggio:
Base di supporto
Materiale (del corpo):
Acciaio
Con luce diretta / indiretta con regolazione separata:
no
Colore del corpo:
Cromo
Tensione nominale:
220...240 V
Regolabile in altezza:
no
Lampada:
Lampada alogena HV (High Voltage)
Classe di protezione:
II
Adatto per numero di lampade:
1
Materiale del diffusore:
Plastica opaca/satinata
Colore della copertura:
Altri
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no
Alimentazione:
Non richiesto
Adatto per lampade di potenza:
57...57 W
Montaggio a parete:
no
Non dimmerabile:
no
Con presa di corrente:
sì
Colore della luce:
Bianco
Larghezza:
450 mm
Diametro:
358 mm



