pagina iniziale

ARTEMIDE ITALIA SRL - ARM1128110A CHOOSE T CROMO RIVEST.BCO

ARTEMIDE ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 820 lm

  • Portalampada - E27

  • Temperatura di colore - 2800...2800 K

  • Tipo di apparecchio - Lampada da salotto (Arredo)

  • Con lampada - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449077306913

Codice prodotto

ARM1128110A

Cod. produttore

1128110A

Produttore

ARM

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

820 lm

Portalampada:

E27

Temperatura di colore:

2800...2800 K

Tipo di apparecchio:

Lampada da salotto (Arredo)

Con lampada:

no

Altezza / Profondità:

554 mm

Flessibile:

no

Con dimmer:

no

Regolabile:

Metodo di montaggio:

Base di supporto

Materiale (del corpo):

Acciaio

Con luce diretta / indiretta con regolazione separata:

no

Colore del corpo:

Cromo

Tensione nominale:

220...240 V

Regolabile in altezza:

no

Lampada:

Lampada alogena HV (High Voltage)

Classe di protezione:

II

Adatto per numero di lampade:

1

Materiale del diffusore:

Plastica opaca/satinata

Colore della copertura:

Bianco

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Alimentazione:

Non richiesto

Adatto per lampade di potenza:

57...57 W

Montaggio a parete:

no

Non dimmerabile:

no

Con presa di corrente:

Colore della luce:

Bianco

Larghezza:

450 mm

Diametro:

358 mm

Choose Tavolo - Bianco/Cromo. Lampada: Halo 57W E27 2800K non fornito. Materiale: Policarbonato, carta pergamena, acciaio, zama. Serie: Design, Scenarios. Area di utilizzo: Hospitality. Emissione: Diretta Concentrante. Sorgenti alternative: LED 8W E27.