ARTEMIDE ITALIA SRL - ARM1128020A CHOOSE TAV.INC.1X75W RIVEST.PERG.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Portalampada - E27
Tipo di apparecchio - Lampada da salotto (Arredo)
Con lampada - no
Altezza / Profondità - 554 mm
Flessibile - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Choose tavolo
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
7449072630617
Codice prodotto
ARM1128020A
Cod. produttore
1128020A
Produttore
ARM
Portalampada:
E27
Tipo di apparecchio:
Lampada da salotto (Arredo)
Con lampada:
no
Altezza / Profondità:
554 mm
Flessibile:
no
Con dimmer:
no
Regolabile:
sì
Metodo di montaggio:
Base di supporto
Colore del corpo:
Grigio
Tensione nominale:
220...240 V
Lampada:
Lampada alogena HV (High Voltage)
Classe di protezione:
II
Adatto per numero di lampade:
1
Materiale del diffusore:
Plastica, strutturata
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no
Con l'interruttore:
no
Alimentazione:
Non richiesto
Con presa di corrente:
no