ARTEMIDE ITALIA SRL - ARM1123110A CHOOSE S RIVEST.BCO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 2900...2900 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 1180 lm
Colore del corpo - Bianco
Portalampada - E27
Diametro - 358 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449076330285
Codice prodotto
ARM1123110A
Cod. produttore
1123110A
Produttore
ARM
Temperatura di colore:
2900...2900 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
1180 lm
Colore del corpo:
Bianco
Portalampada:
E27
Diametro:
358 mm
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Plastica
Lampada:
LED non sostituibile
Emissione luminosa:
Diretta / indiretta
Adatto per configurazione in fila continua:
no
Materiale del diffusore:
Plastica, trasparente
Lunghezza della sospensione:
2000...2000 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no
Adatto per numero di lampade:
1
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Alimentatore incluso:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Alimentazione:
Reattore elettronico
Riflettore:
Bianco
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Sospensione fornita con il prodotto:
sì
Altezza / Profondità:
225 mm
Colore della luce:
Bianco
Classe di protezione:
I
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no



