ARTEMIDE ITALIA SRL - ARM1123020A CHOOSE SOSPEN.INC 100W RIV.PERG.


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Portalampada - E27
Diametro - 358 mm
Con lampada - no
Materiale (del corpo) - Plastica
Lampada - Lampada alogena HV (High Voltage)
Confezione
1 PZ
EAN
7449070269079
Codice prodotto
ARM1123020A
Cod. produttore
1123020A
Produttore
ARM
Portalampada:
E27
Diametro:
358 mm
Con lampada:
no
Materiale (del corpo):
Plastica
Lampada:
Lampada alogena HV (High Voltage)
Emissione luminosa:
Diretta
Materiale del diffusore:
Plastica, trasparente
Lunghezza della sospensione:
2000...2000 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Adatto per numero di lampade:
1
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Tensione nominale:
220...240 V
Alimentazione:
Non richiesto
Sospensione fornita con il prodotto:
sì
Altezza / Profondità:
225 mm
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no