pagina iniziale

ARTEMIDE ITALIA SRL - ARM1053010A CASTORE SOSPENSIONE 250

ARTEMIDE ITALIA SRL
copiacopia
ARTEMIDE ITALIA SRL - ARM1053010A CASTORE SOSPENSIONE 250

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Portalampada - E27

  • Diametro - 250 mm

  • Materiale (del corpo) - Plastica

  • Lampada - Lampada alogena HV (High Voltage)

  • Emissione luminosa - Diretta

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001022550018

Codice prodotto

ARM1053010A

Cod. produttore

1053010A

Produttore

ARM

Portalampada:

E27

Diametro:

250 mm

Materiale (del corpo):

Plastica

Lampada:

Lampada alogena HV (High Voltage)

Emissione luminosa:

Diretta

Materiale del diffusore:

Vetro opalino

Lunghezza della sospensione:

720...2220 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Tensione nominale:

220...240 V

Sospensione fornita con il prodotto:

Classe di protezione:

I

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Il design del diffusore sferico viene esaltato dalla presenza di uno stelo luminoso, dalla linea morbida e affusolata, che costituisce il dolce passaggio dalla luce intensa del diffusore alla zona d’ombra della struttura della lampada. Rosone e stelo in resina termoplastica, diffusore in vetro soffiato.