ARTEMIDE ITALIA SRL - ARM1051010A CASTORE SOSPENSIONE 420


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Portalampada - E27
Diametro - 420 mm
Materiale (del corpo) - Plastica
Lampada - Lampada fluorescente compatta
Emissione luminosa - Diretta
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8001024779141
Codice prodotto
ARM1051010A
Cod. produttore
1051010A
Produttore
ARM
Portalampada:
E27
Diametro:
420 mm
Materiale (del corpo):
Plastica
Lampada:
Lampada fluorescente compatta
Emissione luminosa:
Diretta
Materiale del diffusore:
Vetro opalino
Lunghezza della sospensione:
990...2490 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Tensione nominale:
220...240 V
Alimentazione:
Non richiesto
Sospensione fornita con il prodotto:
sì
Classe di protezione:
I
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no