ARTEMIDE ITALIA SRL - ARM0918020A MESMERI LED W CROMO LUCIDO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP20
Con rilevatore di movimento - no
Con lampada - sì
Lampada - LED non sostituibile
Colore del corpo - Cromo
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
7449076227806
Codice prodotto
ARM0918020A
Cod. produttore
0918020A
Produttore
ARM
Grado di protezione (IP):
IP20
Con rilevatore di movimento:
no
Con lampada:
sì
Lampada:
LED non sostituibile
Colore del corpo:
Cromo
Materiale (del corpo):
Alluminio
Tensione nominale:
220...240 V
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Con sensore di luminosità:
no
Alimentatore incluso:
sì
Lunghezza:
221 mm
Larghezza:
340 mm
Classe di protezione:
I
Alimentazione:
Trasformatore magnetico
Altezza / Profondità:
79 mm
Emissione luminosa:
Indiretta
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no