pagina iniziale

ARTEMIDE ITALIA SRL - ARM0778030A TOLOMEO MEGA CORPO LAMP. C/DIMM. NERO

ARTEMIDE ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Portalampada - E27

  • Tipo di apparecchio - Lampada da scrivania (Ufficio)

  • Con lampada - no

  • Altezza / Profondità - 202 mm

  • Flessibile - no

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

7449074855766

Codice prodotto

ARM0778030A

Cod. produttore

0778030A

Produttore

ARM

Portalampada:

E27

Tipo di apparecchio:

Lampada da scrivania (Ufficio)

Con lampada:

no

Altezza / Profondità:

202 mm

Flessibile:

no

Con dimmer:

Regolabile:

Metodo di montaggio:

Con morsetto

Materiale (del corpo):

Alluminio

Colore del corpo:

Nero

Tensione nominale:

20...240 V

Lampada:

Lampada alogena HV (High Voltage)

Classe di protezione:

II

Adatto per numero di lampade:

1

Materiale del diffusore:

Tessuto

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Con l'interruttore:

no

Alimentazione:

Non richiesto

Con presa di corrente:

no

Lunghezza:

170 mm

Materiali: struttura a bracci mobili in alluminio lucidato; diffusore in carta pergamena, in raso di seta o in tessuto nero supportato da materiale plastico; snodi e morsetto in alluminio brillantato.Funzionalità: diffusore disponibile in tre dimensioni,orientabile in tutte le direzioni. Sistema di equilibratura a molle.