ARTEMIDE ITALIA SRL - ARM0762W10A TOLOMEO MEGA LED CORPO LAMP.DIM/CAVO 270


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 1868 lm
Temperatura di colore - 2700...2700 K
Tipo di apparecchio - Lampada da salotto (Arredo)
Con lampada - sì
Altezza / Profondità - 1130 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449077347312
Codice prodotto
ARM0762W10A
Cod. produttore
0762W10A
Produttore
ARM
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
1868 lm
Temperatura di colore:
2700...2700 K
Tipo di apparecchio:
Lampada da salotto (Arredo)
Con lampada:
sì
Altezza / Profondità:
1130 mm
Flessibile:
no
Con dimmer:
sì
Regolabile:
no
Metodo di montaggio:
Con morsetto
Materiale (del corpo):
Acciaio
Con luce diretta / indiretta con regolazione separata:
no
Colore del corpo:
Alluminio
Tensione nominale:
48...48 V
Regolabile in altezza:
sì
Lampada:
LED sostituibile
Classe di protezione:
II
Materiale del diffusore:
Tessuto
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no
Dimmerabile con push-button:
sì
Con l'interruttore:
sì
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Alimentatore incluso:
sì
Adatto per lampade di potenza:
31...31 W
Montaggio a parete:
no
Con presa di corrente:
sì
Colore della luce:
Bianco
Indice di resa cromatica:
90-100
Lunghezza:
910 mm