ARTEMIDE ITALIA SRL - ARM0698020A LOGICO MINI SOSPENSIONE 3X120

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore del corpo - Acciaio Inox
Portalampada - E27
Lunghezza - 660 mm
Con lampada - no
Materiale (del corpo) - Acciaio
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8001024208276
Codice prodotto
ARM0698020A
Cod. produttore
0698020A
Produttore
ARM
Colore del corpo:
Acciaio Inox
Portalampada:
E27
Lunghezza:
660 mm
Con lampada:
no
Materiale (del corpo):
Acciaio
Lampada:
Lampada alogena HV (High Voltage)
Emissione luminosa:
Diretta
Materiale del diffusore:
Vetro opalino
Lunghezza della sospensione:
0...2000 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no
Adatto per numero di lampade:
3
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Alimentatore incluso:
no
Tensione nominale:
220...240 V
Larghezza:
660 mm
Alimentazione:
Non richiesto
Sospensione fornita con il prodotto:
sì
Altezza / Profondità:
220 mm
Classe di protezione:
I
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no


