ARTEMIDE ITALIA SRL - ARM0692020A LOGICO MINI PLAFONE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP20
Con lampada - no
Lampada - Lampada alogena HV (High Voltage)
Colore del corpo - Acciaio Inox
Materiale (del corpo) - Acciaio
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8001022129184
Codice prodotto
ARM0692020A
Cod. produttore
0692020A
Produttore
ARM
Grado di protezione (IP):
IP20
Con lampada:
no
Lampada:
Lampada alogena HV (High Voltage)
Colore del corpo:
Acciaio Inox
Materiale (del corpo):
Acciaio
Portalampada:
E27
Tensione nominale:
220...240 V
Adatto per montaggio a sospensione:
no
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Alimentatore incluso:
no
Lunghezza:
280 mm
Materiale del diffusore:
Vetro opalino
Larghezza:
280 mm
Classe di protezione:
I
Alimentazione:
Non richiesto
Altezza / Profondità:
230 mm
Emissione luminosa:
Diretta
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no
Adatto per numero di lampade:
1
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Montaggio a parete:
no
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no