ARTEMIDE ITALIA SRL - ARM0629000A TOLOMEO SOSP.DEC.SOLO CORPO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Portalampada - E27
Con lampada - no
Materiale (del corpo) - Alluminio
Lampada - Lampada alogena HV (High Voltage)
Grado di protezione (IP) - IP20
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8001022549579
Codice prodotto
ARM0629000A
Cod. produttore
0629000A
Produttore
ARM
Portalampada:
E27
Con lampada:
no
Materiale (del corpo):
Alluminio
Lampada:
Lampada alogena HV (High Voltage)
Grado di protezione (IP):
IP20
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no
Adatto per numero di lampade:
1
Larghezza:
360 mm
Sospensione fornita con il prodotto:
sì
Altezza / Profondità:
760 mm
Classe di protezione:
I
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no


