pagina iniziale

ARTEMIDE ITALIA SRL - ARM0615W20A TALO LED W 2700K SILVER

ARTEMIDE ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 2700...2700 K

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 1344 lm

  • Con rilevatore di movimento - no

  • Con lampada -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449078243187

Codice prodotto

ARM0615W20A

Cod. produttore

0615W20A

Produttore

ARM

Temperatura di colore:

2700...2700 K

Grado di protezione (IP):

IP20

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

1344 lm

Con rilevatore di movimento:

no

Con lampada:

Adatto per montaggio incassato:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Lampada:

LED sostituibile

Rendimento luminoso delle lampade:

67.19 lm/W

Colore del corpo:

Argento

Adatto per montaggio a parete:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Con sensore di luminosità:

no

Alimentatore incluso:

Lunghezza:

210 mm

Materiale del diffusore:

Plastica opaca/satinata

Larghezza:

100 mm

Adatto per configurazione in fila continua:

no

Classe di protezione:

I

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Altezza / Profondità:

42 mm

Emissione luminosa:

Diretta / indiretta

Colore della luce:

Bianco

Dimmerabile con push-button:

Adatto per lampade di potenza:

20...20 W

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Indice di resa cromatica:

90-100

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Con fessure d'areazione:

no

Montaggio a parete:

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):

no

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

750 °C - 30 s

Talo parete LED 20W 2700K 1344lm CRI90 - Argento. Installazione: Parete. Ambiente di utilizzo: Interni. Materiale: Alluminio, metacrilato, policarbonato. Serie: Design. Area di utilizzo: Hospitality. Emissione: Diretta/indiretta. Lunghezza: cm 21. Larghezza: cm 10. Altezza: cm 4.2. Prova del filo incandescente: 750°C. Sorgenti incluse. Categoria: LED. Numero: 1. Watt: 20W. Class: A. Temperatura Colore (K): 2700K. CRI: 90. Luminaire: Power Supply: Elettronico. Watt: 20W. Tensione di alimentazione: 220V-240V. Flusso luminoso emesso (lm): 1344lm. CCT: 2700K. Efficiency: 80%. Efficacy: 67.19lm/W. CRI: 90. Dimmable Typology: Push.