ARTEMIDE ITALIA SRL - ARM0454020A LOGICO SOSPEN.MULT.3X120 SETA LUC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore del corpo - Bianco
Portalampada - E27
Lunghezza - 660 mm
Con lampada - no
Materiale (del corpo) - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
8013768195033
Codice prodotto
ARM0454020A
Cod. produttore
0454020A
Produttore
ARM
Colore del corpo:
Bianco
Portalampada:
E27
Lunghezza:
660 mm
Con lampada:
no
Materiale (del corpo):
Altri
Lampada:
Lampada fluorescente compatta
Emissione luminosa:
Diretta
Materiale del diffusore:
Vetro strutturato
Lunghezza della sospensione:
2000...2000 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Adatto per numero di lampade:
3
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Tensione nominale:
220...240 V
Alimentazione:
Non richiesto
Sospensione fornita con il prodotto:
sì
Altezza / Profondità:
310 mm
Classe di protezione:
I
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no



