pagina iniziale

ARTEMIDE ITALIA SRL - ARM0452020A LOGICO PLAFONE INC SETA LUCIDO

ARTEMIDE ITALIA SRL
copiacopia
ARTEMIDE ITALIA SRL - ARM0452020A LOGICO PLAFONE INC SETA LUCIDO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Con lampada - no

  • Lampada - Lampada alogena HV (High Voltage)

  • Materiale (del corpo) - Vetro

  • Portalampada - E27

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001022549494

Codice prodotto

ARM0452020A

Cod. produttore

0452020A

Produttore

ARM

Grado di protezione (IP):

IP20

Con lampada:

no

Lampada:

Lampada alogena HV (High Voltage)

Materiale (del corpo):

Vetro

Portalampada:

E27

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Lunghezza:

400 mm

Larghezza:

400 mm

Classe di protezione:

II

Altezza / Profondità:

325 mm

Emissione luminosa:

Diretta

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Adatto per numero di lampade:

1

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

MATERIALI:Metallo verniciato, vetro soffiatoDESCRIZIONE:Struttura in metallo verniciato; diffusore in vetro soffiato con finitura seta lucida.