ARTEMIDE ITALIA SRL - ARM0391030A LOGICO PTE INC. 2X75W G.RO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP20
Con rilevatore di movimento - no
Con lampada - no
Lampada - Lampada fluorescente compatta
Materiale (del corpo) - Acciaio
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8001022129610
Codice prodotto
ARM0391030A
Cod. produttore
0391030A
Produttore
ARM
Grado di protezione (IP):
IP20
Con rilevatore di movimento:
no
Con lampada:
no
Lampada:
Lampada fluorescente compatta
Materiale (del corpo):
Acciaio
Portalampada:
E27
Tensione nominale:
220...240 V
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Lunghezza:
330 mm
Materiale del diffusore:
Vetro opalino
Larghezza:
320 mm
Classe di protezione:
I
Altezza / Profondità:
185 mm
Emissione luminosa:
Diretta
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no