pagina iniziale

ARTEMIDE ITALIA SRL - ARM0315010A MELAMPO TAVOLO

ARTEMIDE ITALIA SRL
copiacopia
ARTEMIDE ITALIA SRL - ARM0315010A MELAMPO TAVOLO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Portalampada - E27

  • Tipo di apparecchio - Lampada da salotto (Arredo)

  • Altezza / Profondità - 580 mm

  • Flessibile - no

  • Regolabile -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001021926791

Codice prodotto

ARM0315010A

Cod. produttore

0315010A

Produttore

ARM

Portalampada:

E27

Tipo di apparecchio:

Lampada da salotto (Arredo)

Altezza / Profondità:

580 mm

Flessibile:

no

Regolabile:

Metodo di montaggio:

Base di supporto

Materiale (del corpo):

Alluminio

Colore del corpo:

Alluminio

Tensione nominale:

220...250 V

Lampada:

Lampada fluorescente compatta

Classe di protezione:

II

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Larghezza:

240 mm

Base in zama verniciata; stelo in alluminio verniciato; diffusore in raso di seta, supportato da materiale plastico