ARTEMIDE ITALIA SRL - ARM0242020A FEBE S 3000K GRIGIO TORTORA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 653 lm
Max prestazioni del sistema - 30 W
Colore del corpo - Grigio
Diametro - 609 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449077162120
Codice prodotto
ARM0242020A
Cod. produttore
0242020A
Produttore
ARM
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
653 lm
Max prestazioni del sistema:
30 W
Colore del corpo:
Grigio
Diametro:
609 mm
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Plastica
Lampada:
LED sostituibile
Emissione luminosa:
Diretta
Adatto per configurazione in fila continua:
no
Materiale del diffusore:
Plastica opaca/satinata
Lunghezza della sospensione:
2000...2000 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Alimentatore incluso:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Sospensione fornita con il prodotto:
sì
Con luce diretta / indiretta con regolazione separata:
no
Altezza / Profondità:
76 mm
Dimmerabile con push-button:
sì
Colore della luce:
Bianco
Classe di protezione:
I
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no
Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:
750 °C - 30 s
Adatto per lampade di potenza:
6.2...6.2 W
Indice di resa cromatica:
90-100



