pagina iniziale

ARTEMIDE ITALIA SRL - ARM0241W00A FEBE C/W 2700K BIANCO

ARTEMIDE ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 2700...2700 K

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 630 lm

  • Con rilevatore di movimento - no

  • Con lampada -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449076917257

Codice prodotto

ARM0241W00A

Cod. produttore

0241W00A

Produttore

ARM

Temperatura di colore:

2700...2700 K

Grado di protezione (IP):

IP20

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

630 lm

Con rilevatore di movimento:

no

Con lampada:

Adatto per montaggio incassato:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

Lampada:

LED sostituibile

Rendimento luminoso delle lampade:

102 lm/W

Colore del corpo:

Bianco

Adatto per montaggio a parete:

Materiale (del corpo):

Plastica

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Con sensore di luminosità:

no

Alimentatore incluso:

Materiale del diffusore:

Plastica, opalescente

Diametro esterno:

610 mm

Adatto per configurazione in fila continua:

no

Classe di protezione:

I

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Altezza / Profondità:

86 mm

Emissione luminosa:

Diretta

Colore della luce:

Bianco

Dimmerabile con push-button:

Adatto per lampade di potenza:

6.2...6.2 W

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Indice di resa cromatica:

90-100

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Con fessure d'areazione:

no

Montaggio a parete:

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):

no

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

750 °C - 30 s

Con cestello protezione lampada:

no

Febe 4LED 6.20W 630lm 2700K - Bianco . In Febe il tutto è ridotto all'essenziale e costruito attorno al motore ottico che, con il massimo rendimento e nel minimo spessore garantisce ottime performance adeguate ad illuminare un intero ambiente. Febe è elementare nella sua forma ma ricco nelle performance, dà importanza alla luce emessa quasi scomparendo nell'ambiente con la sua semplicità formale. Un uniforme disco di luce sporge dalla superficie del soffitto/parete, la cornice colorata arretra verso l'interno ed è percepibile solo dal fianco. Pensato per l'ambiente domestico è perfetto nella sua essenzialità per qualsiasi spazio.