pagina iniziale

ARTEMIDE ITALIA SRL - ARM0210010APP CALIPSO C/W 3000K - APP COMPATIBLE

ARTEMIDE ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 1214 lm

  • Con rilevatore di movimento - no

  • Con lampada -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449076450440

Codice prodotto

ARM0210010APP

Cod. produttore

0210010APP

Produttore

ARM

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Grado di protezione (IP):

IP20

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

1214 lm

Con rilevatore di movimento:

no

Con lampada:

Adatto per montaggio incassato:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

Lampada:

LED sostituibile

Rendimento luminoso delle lampade:

112 lm/W

Colore del corpo:

Bianco

Adatto per montaggio a parete:

Materiale (del corpo):

Plastica

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Con sensore di luminosità:

no

Alimentatore incluso:

Materiale del diffusore:

Plastica opaca/satinata

Diametro esterno:

526 mm

Adatto per configurazione in fila continua:

no

Classe di protezione:

I

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Altezza / Profondità:

76 mm

Emissione luminosa:

Diretta

Colore della luce:

Bianco

Dimmerabile con push-button:

Adatto per lampade di potenza:

10.8...10.8 W

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Indice di resa cromatica:

90-100

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Con fessure d'areazione:

no

Montaggio a parete:

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):

no

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

Calipso 4 LED 10.8W 1214lm 3000K - App Compatible. Calipso prende forma grazie ad un algoritmo di calcolo a partire da una foto della luna. Si genera così una forma frattalica, una geometria non pura che restituisce la bellezza irregolare della natura. Tanti piccoli cerchi di diametro variabile si affiancano con precisione per ricostruire un insieme organico: è un oggetto di luce di grande emozione che sintetizza intelligenza ottica ed estetica. Questa griglia caratterizza esteticamente ma anche otticamente Calipso definendo un’emissione comfort. Calipso si inserisce perfettamente nel mondo di prodotti trasversali tra il domestico e il professionale, adatti a diversi application fields che da sempre caratterizza l'approccio di Artemide ad una luce dall’alta performance ma con un'espressività unica capace di emozionare.