pagina iniziale

ARTEMIDE ITALIA SRL - ARM0147010A DIOSCURI TAVOLO 350

ARTEMIDE ITALIA SRL
copiacopia
ARTEMIDE ITALIA SRL - ARM0147010A DIOSCURI TAVOLO 350

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Portalampada - E27

  • Tipo di apparecchio - Lampada da salotto (Arredo)

  • Altezza / Profondità - 340 mm

  • Flessibile - no

  • Regolabile - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001022736528

Codice prodotto

ARM0147010A

Cod. produttore

0147010A

Produttore

ARM

Portalampada:

E27

Tipo di apparecchio:

Lampada da salotto (Arredo)

Altezza / Profondità:

340 mm

Flessibile:

no

Regolabile:

no

Metodo di montaggio:

Base di supporto

Materiale (del corpo):

Plastica

Tensione nominale:

220...240 V

Lampada:

Lampada fluorescente compatta

Classe di protezione:

II

Materiale del diffusore:

Vetro opalino

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Larghezza:

340 mm

Materiali: base in resina termoplastica; diffusore in vetro soffiato acidato.