pagina iniziale

ARTEMIDE ITALIA SRL - ARM0060010A PATROCLO

ARTEMIDE ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Portalampada - E27

  • Tipo di apparecchio - Lampada da salotto (Arredo)

  • Con lampada - no

  • Altezza / Profondità - 450 mm

  • Flessibile - no

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8013768194968

Codice prodotto

ARM0060010A

Cod. produttore

0060010A

Produttore

ARM

Portalampada:

E27

Tipo di apparecchio:

Lampada da salotto (Arredo)

Con lampada:

no

Altezza / Profondità:

450 mm

Flessibile:

no

Con dimmer:

Regolabile:

no

Metodo di montaggio:

Con morsetto

Materiale (del corpo):

Vetro

Tensione nominale:

220...240 V

Lampada:

Lampada alogena HV (High Voltage)

Classe di protezione:

II

Adatto per numero di lampade:

1

Materiale del diffusore:

Vetro trasparente

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Con l'interruttore:

no

Alimentazione:

Non richiesto

Con presa di corrente:

Lunghezza:

500 mm

Corpo in vetro soffiato trasparente con parte del diffusore rivestita da un’armatura metallica romboidale irregolare. L’armatura è ottenuta con la saldatura di fili d’acciaio resistenti al calore del vetro che viene soffiato a mano nella gabbia. Con regolatore d'intensità luminosa. Il vetro così sfaccettato produce una texture luminosa sulle pareti.