ARTEMIDE ITALIA SRL - ARM0055010A MEZZACHIMERA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Portalampada - E27
Tipo di apparecchio - Lampada da salotto (Arredo)
Con lampada - no
Altezza / Profondità - 770 mm
Flessibile - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Mezzachimera
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8001022155794
Codice prodotto
ARM0055010A
Cod. produttore
0055010A
Produttore
ARM
Portalampada:
E27
Tipo di apparecchio:
Lampada da salotto (Arredo)
Con lampada:
no
Altezza / Profondità:
770 mm
Flessibile:
no
Con dimmer:
no
Regolabile:
no
Metodo di montaggio:
Base di supporto
Materiale (del corpo):
Plastica
Colore del corpo:
Bianco
Tensione nominale:
220...240 V
Lampada:
Lampada alogena HV (High Voltage)
Classe di protezione:
I
Adatto per numero di lampade:
3
Materiale del diffusore:
Plastica, opalescente
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no
Con l'interruttore:
no
Alimentazione:
Non richiesto
Con presa di corrente:
no



