pagina iniziale

ARTEMIDE ITALIA SRL - ARM0054010A LESBO

ARTEMIDE ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Portalampada - E27

  • Tipo di apparecchio - Lampada da salotto (Arredo)

  • Con lampada - no

  • Altezza / Profondità - 370 mm

  • Flessibile - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013768194951

Codice prodotto

ARM0054010A

Cod. produttore

0054010A

Produttore

ARM

Portalampada:

E27

Tipo di apparecchio:

Lampada da salotto (Arredo)

Con lampada:

no

Altezza / Profondità:

370 mm

Flessibile:

no

Con dimmer:

Regolabile:

no

Metodo di montaggio:

Base di supporto

Tensione nominale:

220...240 V

Lampada:

Lampada alogena HV (High Voltage)

Classe di protezione:

II

Adatto per numero di lampade:

1

Materiale del diffusore:

Vetro trasparente

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Con l'interruttore:

no

Alimentazione:

Non richiesto

Con presa di corrente:

Corpo e diffusore in vetro Murano soffiato-sfumato, base in metallo lucidato. Con regolatore d'intensità luminosa.