ARTEMIDE ITALIA SRL - ARM0039070A NESSINO ARANCIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Portalampada - E14
Tipo di apparecchio - Lampada da salotto (Arredo)
Con lampada - no
Altezza / Profondità - 223 mm
Flessibile - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
7449070503418
Codice prodotto
ARM0039070A
Cod. produttore
0039070A
Produttore
ARM
Portalampada:
E14
Tipo di apparecchio:
Lampada da salotto (Arredo)
Con lampada:
no
Altezza / Profondità:
223 mm
Flessibile:
no
Con dimmer:
no
Regolabile:
no
Metodo di montaggio:
Base di supporto
Materiale (del corpo):
Plastica
Colore del corpo:
Arancione
Tensione nominale:
220...240 V
Lampada:
Lampada alogena HV (High Voltage)
Classe di protezione:
II
Adatto per numero di lampade:
4
Materiale del diffusore:
Plastica, opalescente
Colore della copertura:
Arancione
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no
Con l'interruttore:
no
Alimentazione:
Non richiesto
Con presa di corrente:
no



