ARTEMIDE ITALIA SRL - ARM0028030A ECLISSE ROSSO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Portalampada - E14
Tipo di apparecchio - Lampada da scrivania (Ufficio)
Con lampada - no
Altezza / Profondità - 180 mm
Flessibile - sì
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
7449075950255
Codice prodotto
ARM0028030A
Cod. produttore
0028030A
Produttore
ARM
Portalampada:
E14
Tipo di apparecchio:
Lampada da scrivania (Ufficio)
Con lampada:
no
Altezza / Profondità:
180 mm
Flessibile:
sì
Con dimmer:
no
Regolabile:
sì
Metodo di montaggio:
Base di supporto
Colore del corpo:
Rosso
Tensione nominale:
220...240 V
Lampada:
Lampada alogena HV (High Voltage)
Classe di protezione:
II
Adatto per numero di lampade:
1
Colore della copertura:
Rosso
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no
Con l'interruttore:
no
Alimentazione:
Non richiesto
Con presa di corrente:
no