pagina iniziale

ARTEMIDE ITALIA SRL - ARM0026010A ALFA T

ARTEMIDE ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Portalampada - E14

  • Tipo di apparecchio - Lampada da salotto (Arredo)

  • Con lampada - no

  • Altezza / Profondità - 480 mm

  • Flessibile - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001024902457

Codice prodotto

ARM0026010A

Cod. produttore

0026010A

Produttore

ARM

Portalampada:

E14

Tipo di apparecchio:

Lampada da salotto (Arredo)

Con lampada:

no

Altezza / Profondità:

480 mm

Flessibile:

no

Con dimmer:

Regolabile:

no

Metodo di montaggio:

Base di supporto

Materiale (del corpo):

Altri

Colore del corpo:

Bianco

Tensione nominale:

220...240 V

Lampada:

Lampada alogena HV (High Voltage)

Classe di protezione:

II

Adatto per numero di lampade:

2

Materiale del diffusore:

Altri

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Con l'interruttore:

no

Alimentazione:

Non richiesto

Con presa di corrente:

no

Struttura in metallo nichelato opaco; diffusore in cristallo; base in marmo. Parti metalliche tornite a mano.