ARTEMIDE ITALIA SRL - ARM0011860A TOLOMEO MICRO T GOLD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Portalampada - E14
Tipo di apparecchio - Lampada da scrivania (Ufficio)
Con lampada - sì
Altezza / Profondità - 370 mm
Flessibile - no
Confezione
1 PZ
EAN
7449073595069
Codice prodotto
ARM0011860A
Cod. produttore
0011860A
Produttore
ARM
Portalampada:
E14
Tipo di apparecchio:
Lampada da scrivania (Ufficio)
Con lampada:
sì
Altezza / Profondità:
370 mm
Flessibile:
no
Con dimmer:
no
Regolabile:
sì
Metodo di montaggio:
Base di supporto
Materiale (del corpo):
Alluminio
Colore del corpo:
Oro
Tensione nominale:
220...240 V
Lampada:
LED sostituibile
Classe di protezione:
II
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Alimentatore incluso:
sì
Montaggio a parete:
no
Con presa di corrente:
sì
Lunghezza:
450 mm



