ARTEMIDE ITALIA SRL - ARM0011820A TOLOMEO MICRO T BIANCA LUC.


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Portalampada - E14 
- Tipo di apparecchio - Lampada da scrivania (Ufficio) 
- Con lampada - sì 
- Altezza / Profondità - 370 mm 
- Flessibile - no 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
7449070564969
Codice prodotto
ARM0011820A
Cod. produttore
0011820A
Produttore
ARM
Portalampada:
E14
Tipo di apparecchio:
Lampada da scrivania (Ufficio)
Con lampada:
sì
Altezza / Profondità:
370 mm
Flessibile:
no
Con dimmer:
no
Regolabile:
sì
Metodo di montaggio:
Base di supporto
Materiale (del corpo):
Alluminio
Colore del corpo:
Bianco
Tensione nominale:
220...240 V
Lampada:
LED sostituibile
Classe di protezione:
II
Materiale del diffusore:
Altri
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Alimentatore incluso:
sì
Montaggio a parete:
no
Lunghezza:
450 mm