ARTELETA INTERNATION - ARTXM.009 FIGURA LED STELLA IN TECNOPOLIMERO
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza complessiva - 0.62 m
Carico massimo allacciabile - 4.32 W
Colore - Bianco
Numero di punti luce - 63
Confezione
1 PZ
EAN
8013202394817
Codice prodotto
ARTXM.009
Cod. produttore
XM.009
Produttore
ART
Lunghezza complessiva:
0.62 m
Carico massimo allacciabile:
4.32 W
Colore:
Bianco
Numero di punti luce:
63
Addobbi luminosi realizzati sovrapponendo numerosi strati di tecnopolimero trasparente, con LED ad alta luminosità. La struttura rigida ed autoportante consente l’installazione immediata. La finitura lucida conferisce alta luminosità ed elevata brillantezza ad ambedue i lati. Dotata di trasformatore a spina 240V/24V - 10W e quindi adatta per l’installazione all’interno, anche in luoghi facilmente accessibili. Cavo d’alimentazione UL26AWG. 63 LED colore bianco freddo . Dimensioni: 62x59cm. Consumo: 4,32W


