pagina iniziale

ARTELETA INTERNATION - ARTXLPL.120.W ESTENSIONE X LPL.120.W

ARTELETA INTERNATION
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Catena luminosa

  • Lunghezza complessiva - 10 m

  • Colore - Bianco

  • Numero di punti luce - 120

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013202813806

Codice prodotto

ARTXLPL.120.W

Cod. produttore

XLPL.120.W

Produttore

ART

Modello:

Catena luminosa

Lunghezza complessiva:

10 m

Colore:

Bianco

Numero di punti luce:

120

Ghirlanda lineare con 120 led ultra luminosi e con gioco luci, per uso all’esterno ed all’interno. Costruita secondo la norma EN 60598-2-20-A2:2004. Gioco luci elettronico stagno 8 effetti. Trasformatore/gioco luci 2 in 1 con filo passante 4 effetti luce. I LED 3 mm sono protetti contro gli urti. Cavo 26AWG autoestinguente, verde dotato di connettore per permettere l’estensione. Cavo d’alimentazione in gomma nera H05RN-F 2x0,75 mm² con spina Schuko stagna IP 44 . Prolungabile sino ad un massimo di 4 stringhe, con lo stesso gioco luci. Sarà così possibile ottenere un perfetto sincronismo di effetti su tutte le stringhe.